ABB - Anneaux de Levage M12 Structure (x4) - PEBL0004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
charge maximum supportée - 1000 kg
largeur - 90 mm
hauteur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646788375
Réf. Sonepar
00026678837
Réf. Fournisseur
PEBL0004
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
charge maximum supportée:
1000 kg
largeur:
90 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
ITALIE
Anneaux de Levage M12 Structure (x4)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


