ABB - AP12DE Cadre rehausse RAL7035 - 856047

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP12DE Cadre rehausse RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 599.5 mm

  • hauteur - 62 mm

  • profondeur - 599.5 mm

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815248825

Réf. Sonepar

00026524882

Réf. Fournisseur

856047

Marque

ABB

largeur:

599.5 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

599.5 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

AP12DE Cadre rehausse RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB