🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - AP12MHP Plaque de mont en pertinax - 852174

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP12MHP Plaque de mont en pertinax

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 555 mm

  • largeur - 555 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815248061

Réf. Sonepar

00026524806

Réf. Fournisseur

852174

Marque

ABB

matériau:

plastique

hauteur:

555 mm

largeur:

555 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

AP12MHP Plaque de mont en pertinax

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB