ABB - AP1DE Cadre rehausse RAL7035 - 856040

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP1DE Cadre rehausse RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 37 mm

  • profondeur - 186 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815248757

Réf. Sonepar

00026524875

Réf. Fournisseur

856040

Marque

ABB

largeur:

151 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

186 mm

AP1DE Cadre rehausse RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB