🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - AP1PHC Boite (couv. pivot. IP 55) RAL7035 - 856071

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP1PHC Boite (couv. pivot. IP 55) RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815249068

Réf. Sonepar

00026524906

Réf. Fournisseur

856071

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

140 mm

largeur:

167.5 mm

profondeur:

186 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

95 mm

hauteur d'encastrement:

195 mm

largeur d'encastrement:

160 mm

profondeur intérieure:

75 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

porte pour transmission du signal:

Oui

AP1PHC Boite (couv. pivot. IP 55) RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB