ABB - AP31CEB2 boites tetes de cable 2x75 R7035 - 856116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section max. du conduit de raccordement - 4417 mm²
section max. du câble d'alimentation - 4417 mm²
type de connexion - borne
indice de protection (IP) - IP43
montage à côté d'une armoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815249426
Réf. Sonepar
00026524942
Réf. Fournisseur
856116
Marque
ABB
section max. du conduit de raccordement:
4417 mm²
section max. du câble d'alimentation:
4417 mm²
type de connexion:
borne
indice de protection (IP):
IP43
montage à côté d'une armoire:
Oui
montage sur une armoire:
Non
montage sous une armoire:
Non
hauteur:
130 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
302 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


