ABB - AP31PC couvercle (gris) RAL7035 - 856026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 45 mm
largeur - 186 mm
couleur - gris
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815248610
Réf. Sonepar
00026524861
Réf. Fournisseur
856026
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
45 mm
largeur:
186 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
profondeur:
302 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


