ABB - AP41D141 Châssis universel F4 1R (300x300) 14 - 851336

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP41D141 Châssis universel F4 1R (300x300) 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 302 mm

  • largeur - 302 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 14

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815247293

Réf. Sonepar

00026524729

Réf. Fournisseur

851336

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

302 mm

largeur:

302 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

14

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

130 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

position du compteur au point de terminaison:

Non

AP41D141 Châssis universel F4 1R (300x300) 14

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB