ABB - AP41DE Cadre rehausse RAL7035 - 856042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 298.5 mm
hauteur - 37 mm
profondeur - 298.5 mm
pays de fabrication - BELGIQUE
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815248771
Réf. Sonepar
00026524877
Réf. Fournisseur
856042
Marque
ABB
largeur:
298.5 mm
hauteur:
37 mm
profondeur:
298.5 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
AP41DE Cadre rehausse RAL7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
NoticePDF
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


