ABB - AP51PC couvercle (gris) RAL7035 - 856029

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP51PC couvercle (gris) RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 302 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815248641

Réf. Sonepar

00026524864

Réf. Fournisseur

856029

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

45 mm

largeur:

302 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

profondeur:

488 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

AP51PC couvercle (gris) RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB