ABB - AP61D564 Châssis universel F6 4R (600x300) - 851347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 4
hauteur - 603 mm
largeur - 302 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 56
type de couverture - avec échancrure
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815247323
Réf. Sonepar
00026524732
Réf. Fournisseur
851347
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
4
hauteur:
603 mm
largeur:
302 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
56
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
130 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
position du compteur au point de terminaison:
Non
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


