ABB - AP61PHC Boite (couv. pivot. IP 55) RAL7035 - 856077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 175 mm
largeur - 318.5 mm
profondeur - 603 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815249129
Réf. Sonepar
00026524912
Réf. Fournisseur
856077
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
175 mm
largeur:
318.5 mm
profondeur:
603 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
profondeur d'encastrement:
140 mm
profondeur intérieure:
120 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
3 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


