ABB - AP71D282 Châssis universel F7 2R (370x300) 2x - 851353

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP71D282 Châssis universel F7 2R (370x300) 2x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 2

  • hauteur - 372 mm

  • largeur - 302 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 28

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815247330

Réf. Sonepar

00026524733

Réf. Fournisseur

851353

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

2

hauteur:

372 mm

largeur:

302 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

28

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

130 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

position du compteur au point de terminaison:

Non

AP71D282 Châssis universel F7 2R (370x300) 2x

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB