🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - APCC75 Bride anti-traction supplémentaire - 851111

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APCC75 Bride anti-traction supplémentaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du tendeur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 75...75 mm

  • nombre de câbles - 1

  • matériau - acier

  • modèle - non isolé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815246715

Réf. Sonepar

00026524671

Réf. Fournisseur

851111

Marque

ABB

diamètre du tendeur:

0...0 mm

diamètre du câble:

75...75 mm

nombre de câbles:

1

matériau:

acier

modèle:

non isolé

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

APCC75 Bride anti-traction supplémentaire

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB