🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - APCF3 cadre d'accoupl. 300 RAL7035 - 856107

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APCF3 cadre d'accoupl. 300 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 130 mm

  • profondeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815249334

Réf. Sonepar

00026524933

Réf. Fournisseur

856107

Marque

ABB

largeur:

300 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

20 mm

APCF3 cadre d'accoupl. 300 RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB