ABB - APEP31 plaque de ferm. 300 9xM25/20 RAL7035 - 856097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 300 mm
hauteur - 98 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 9
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815249235
Réf. Sonepar
00026524923
Réf. Fournisseur
856097
Marque
ABB
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
300 mm
hauteur:
98 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
9
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
16...32
épaisseur:
3 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


