ABB - APO ACCWD2M Fenêtre 77x60mm- 2 mod. - 861395

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APO ACCWD2M Fenêtre 77x60mm- 2 mod.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau vitre - plastique

  • à charnière - Non

  • largeur - 77 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 219 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903025764

Réf. Sonepar

00026302576

Réf. Fournisseur

861395

Marque

ABB

matériau vitre:

plastique

à charnière:

Non

largeur:

77 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

219 mm

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ESPAGNE

APO ACCWD2M Fenêtre 77x60mm- 2 mod.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB