ABB - APO ACCWD6M Fenêtre 77x130mm- 6 mod. - 861397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau vitre - plastique
à charnière - Non
largeur - 77 mm
hauteur - 130 mm
profondeur - 218 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022903025740
Réf. Sonepar
00026302574
Réf. Fournisseur
861397
Marque
ABB
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Non
largeur:
77 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
218 mm
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
13
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


