ABB - APO AP8X4WDL Fenêtre IP67 + Porte Etéiquette - 866002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau vitre - plastique
à charnière - Non
largeur - 117 mm
hauteur - 202 mm
profondeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815249945
Réf. Sonepar
00026524994
Réf. Fournisseur
866002
Marque
ABB
matériau vitre:
plastique
à charnière:
Non
largeur:
117 mm
hauteur:
202 mm
profondeur:
45 mm
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


