ABB - APO Plaque de fermeture pleine - Largeur 370mm RAL7035 - 856105

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APO Plaque de fermeture pleine - Largeur 370mm RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - droit

  • largeur - 370 mm

  • hauteur - 98 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815249310

Réf. Sonepar

00026524931

Réf. Fournisseur

856105

Marque

ABB

modèle:

aveugle

type:

droit

largeur:

370 mm

hauteur:

98 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

3 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

APO Plaque de fermeture pleine - Largeur 370mm RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB