ABB - APO81B2 Cuve 2 parois ouvertes RAL7035 - 856013

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APO81B2 Cuve 2 parois ouvertes RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 131 mm

  • largeur - 302 mm

  • profondeur - 558 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815248481

Réf. Sonepar

00026524848

Réf. Fournisseur

856013

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

131 mm

largeur:

302 mm

profondeur:

558 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP67

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

140 mm

profondeur intérieure:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

APO81B2 Cuve 2 parois ouvertes RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB