🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - APPM Fix. sur poteau 2P.(AR889639) - 890510

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APPM Fix. sur poteau 2P.(AR889639)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 327 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 603 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 131 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815250125

Réf. Sonepar

00026525012

Réf. Fournisseur

890510

Marque

ABB

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

327 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

603 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

131 mm

matériau:

métal

largeur:

300 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

60 mm

couleur:

aluminium

numéro RAL:

9007

APPM Fix. sur poteau 2P.(AR889639)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB