Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - APTTRK Clef pour vis à tête triangulaire T - 851016

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APTTRK Clef pour vis à tête triangulaire T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - triangulaire

  • dimension du profil - 8 mm

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903013211

Réf. Sonepar

00026001584

Réf. Fournisseur

851016

Marque

ABB

modèle:

triangulaire

dimension du profil:

8 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

POLOGNE

APTTRK Clef pour vis à tête triangulaire T

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB