ABB - ARIA 108 Platine de montage tôle d acier électrozinguée Sendzimir 2mm - AR831113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 950 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815234361
Réf. Sonepar
00026523436
Réf. Fournisseur
AR831113
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
950 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
ARIA 108 Platine de montage tôle d’acier électrozinguée Sendzimir 2mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
NoticePDF


