ABB - ARIA 43 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm - 831036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur - 315 mm
hauteur - 415 mm
profondeur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815233920
Réf. Sonepar
00026523392
Réf. Fournisseur
831036
Marque
ABB
matériau:
plastique
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur:
315 mm
hauteur:
415 mm
profondeur:
170 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
Degré de protection (NEMA):
4X
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
estampages:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Les coffrets sont en polyester renforcé de fibre de verre gris clair (RAL 7035), teinté dans la masse et pressé à chaud. La platine de montage et le châssis peuvent être fixés à l’aide de boulons filetés disponibles séparément. Grâce à l’isolation protectrice et au degré de protection élevé jusqu’à IP66, les coffrets ARIA offrent une sécurité optimale pour les utilisateurs et les équipements. Ils résistent à des températures continues jusqu’à 70 °C (et jusqu’à 130 °C en pics). Matériau auto-extinguible et sans halogène. Tension nominale d’isolement Ui = 1 000 V. Coffret PA43D ARIA 415 x 315 x 170, double panneton 3 mm, serrure 3 points, IP66, IK08.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


