ABB - ARIA 54 Plastron plein individuel - 831799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
nombre de rangées - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 343 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815235016
Réf. Sonepar
00026523501
Réf. Fournisseur
831799
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
343 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
7.25 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
ARIA 54 Plastron plein individuel
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
NoticePDF
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


