En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - ARIA 64 Coffret IP65 IK07 avec visuel et 1 serrure double panneton de 3mm - 831813

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 64 Coffret IP65 IK07 avec visuel et 1 serrure double panneton de 3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur - 415 mm

  • hauteur - 615 mm

  • profondeur - 236 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815235139

Réf. Sonepar

00026523513

Réf. Fournisseur

831813

Marque

ABB

matériau:

plastique

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur:

415 mm

hauteur:

615 mm

profondeur:

236 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

Degré de protection (NEMA):

12

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

estampages:

Non

ARIA 64 Coffret IP65 IK07 avec visuel et 1 serrure double panneton de 3mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB