ABB - ARIA 75 Coffret IP65 IK07 avec visuel et 1 serrure double panneton de 3mm - 831814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur - 535 mm
hauteur - 735 mm
profondeur - 276 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815235146
Réf. Sonepar
00026523514
Réf. Fournisseur
831814
Marque
ABB
matériau:
plastique
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur:
535 mm
hauteur:
735 mm
profondeur:
276 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
Degré de protection (NEMA):
12
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
estampages:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


