Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - ARIA 75 plastron individuel PI20 avec ouvertures pour appareillage rail DIN - 831803

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 75 plastron individuel PI20 avec ouvertures pour appareillage rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 1

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 423 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815235054

Réf. Sonepar

00026523505

Réf. Fournisseur

831803

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

1

hauteur:

150 mm

largeur:

423 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

7.25 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

ARIA 75 plastron individuel PI20 avec ouvertures pour appareillage rail DIN

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB