En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - ARIA 86 Coffret IP66 IK08 avec 1 poignée pour serrure de sureté - 831097

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ARIA 86 Coffret IP66 IK08 avec 1 poignée pour serrure de sureté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur - 635 mm

  • hauteur - 835 mm

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815234262

Réf. Sonepar

00026523426

Réf. Fournisseur

831097

Marque

ABB

matériau:

plastique

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur:

635 mm

hauteur:

835 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

Degré de protection (NEMA):

4X

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

estampages:

Non

ARIA 86 Coffret IP66 IK08 avec 1 poignée pour serrure de sureté

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB