ABB - Armoire = 4000A Montants Largeur L=1250mm (x4) - PCFM1250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - zinc
largeur - 47.5 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 47.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646781086
Réf. Sonepar
00026678108
Réf. Fournisseur
PCFM1250
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
zinc
largeur:
47.5 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
47.5 mm
Armoire = 4000A Montants Largeur L=1250mm (x4)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


