ABB - Armoire = 4000A Montants Profondeur P=500mm (x4) - PCFM0500

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire = 4000A Montants Profondeur P=500mm (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - zinc

  • largeur - 47.5 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 47.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646781031

Réf. Sonepar

00026678103

Réf. Fournisseur

PCFM0500

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

zinc

largeur:

47.5 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

47.5 mm

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 4 traverses en tôle galvanisée l/p=500mm : Traverses de structure – Tôle galvanisée - Accessoires Armoire pro E POWER.

Les Atouts de l'article:

4 traverses en tôle galvanisée l/P = 500 mm : Montants de structure – tôle galvanisée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.