ABB - Armoire = 4000A Montants Profondeur P=700mm (x4) - PCFM0700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - zinc
largeur - 47.5 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 47.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646781109
Réf. Sonepar
00026678110
Réf. Fournisseur
PCFM0700
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
zinc
largeur:
47.5 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
47.5 mm
Les Atouts de l'article:
4 traverses en tôle galvanisée P = 700 mm : Montants de structure – tôle galvanisée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.