ABB - Armoire =4000A Traverses L=2013mm (x2) - PCRM2013

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire =4000A Traverses L=2013mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - zinc

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 2005 mm

  • profondeur - 17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646783875

Réf. Sonepar

00026678387

Réf. Fournisseur

PCRM2013

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

zinc

largeur:

45 mm

hauteur:

2005 mm

profondeur:

17 mm

Armoire =4000A Traverses L=2013mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB