ABB - Armoire =4000A Traverses L=438mm (x2) - PCRM0438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - zinc
largeur - 45 mm
hauteur - 430 mm
profondeur - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646783820
Réf. Sonepar
00026678382
Réf. Fournisseur
PCRM0438
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
zinc
largeur:
45 mm
hauteur:
430 mm
profondeur:
17 mm
Armoire =4000A Traverses L=438mm (x2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


