ABB - Armoire >4000A Traverses L=888mm (x2) - PCRS0888

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Armoire >4000A Traverses L=888mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 888 mm

  • hauteur - 47.5 mm

  • profondeur - 47.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646784216

Réf. Sonepar

00026678421

Réf. Fournisseur

PCRS0888

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable

largeur:

888 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

47.5 mm

Armoire >4000A Traverses L=888mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.