ABB - Armoire ComforLine A IP44 4Xrangées 650mm x 800mm Avec gaine à câble - 170770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
modèle - 1 niveau
nombre de tableaux pour compteur - 0
mode de pose - apparent/partiellement encastré
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011617707707
Réf. Sonepar
00026770770
Réf. Fournisseur
170770
Marque
ABB
matériau:
acier
modèle:
1 niveau
nombre de tableaux pour compteur:
0
mode de pose:
apparent/partiellement encastré
indice de protection (IP):
IP44
nombre de champs:
2
avec cadre/support de montage:
Non
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
nombre d'emplacements pour appareils de contrôle tarifaire:
0
zone de raccordement inférieure:
avec profilés chapeaux
nombre de rangées de distributeur:
4
largeur:
800 mm
hauteur:
650 mm
profondeur:
215 mm
largeur d'encastrement:
800 mm
hauteur d'encastrement:
650 mm
profondeur d'encastrement:
215 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Armoire complète ComfortLine A34 (France), classe de protection II (double isolation), dimensions en mm (H x l x P) : 650 x 800 x 215, 4Xrangées, largeur de panneau : 3
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


