ABB - Arrêt d'Urgence à Cable Linestrong3L - J446703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
longueur max. de la tirette - 92 m
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024467031
Réf. Sonepar
00026002770
Réf. Fournisseur
J446703
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
longueur max. de la tirette:
92 m
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
couleur:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de sécurité du fil de maintien d'arrêt d'urgence, 4NC + 2NO, placement du commutateur vers la gauche, longueur jusqu'à 125m, boîtier moulé sous pression jaune, indication d'état par LED, entrée de conduit 3xM20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB