ABB - Arrêt d'Urgence Smile 10 Ea - J3005104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - autre
avec éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024432190
Réf. Sonepar
00026002469
Réf. Fournisseur
J3005104
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
autre
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
1
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
pays de fabrication:
SUEDE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


