🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Arrêt d'Urgence Smile 10 Ea Tina - J3005004

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Arrêt d'Urgence Smile 10 Ea Tina

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - autre

  • avec éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024432169

Réf. Sonepar

00026002466

Réf. Fournisseur

J3005004

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

autre

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

1

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

Arrêt d'Urgence Smile 10 Ea Tina

Les Atouts de l'article:

Bouton d'arrêt d'urgence dans le boîtier Smile, unité d'adaptation Tina à DYNlink incluse, LED d'état dans le bouton, câble à 5 pôles de 1 mètre à partir du bas.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB