ABB - Arrêt d'Urgence Smile 11 Ear - J3005101

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - autre

  • diamètre de trou - 32.5 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024432237

Réf. Sonepar

00026002471

Réf. Fournisseur

J3005101

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

autre

diamètre de trou:

32.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

1

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

pays de fabrication:

ESTONIE

Arrêt d'Urgence Smile 11 Ear

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB