ABB - Arrêt d'Urgence Smile 11 Ear Tina - J3005001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - autre
diamètre de trou - 32.5 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350024432244
Réf. Sonepar
00026002472
Réf. Fournisseur
J3005001
Marque
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
autre
diamètre de trou:
32.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
1
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
pays de fabrication:
ESTONIE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


