ABB - Arrêt d'Urgence Smile 11 Ra - J3005300

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de lentille - rond

  • avec bague frontale - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • pays de fabrication - ESTONIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024459975

Réf. Sonepar

00026002620

Réf. Fournisseur

J3005300

Marque

ABB

type de lentille:

rond

avec bague frontale:

Oui

indice de protection (IP):

IP67/IP69

pays de fabrication:

ESTONIE

Arrêt d'Urgence Smile 11 Ra

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB