Non retournable

ABB - AS235 Plastron prédécoupé 750x750mm - D762854

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AS235 Plastron prédécoupé 750x750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 5

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 750 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617628545

Réf. Sonepar

00026762854

Réf. Fournisseur

D762854

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

5

hauteur:

750 mm

largeur:

750 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP2XC

profondeur:

26.5 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

AS235 Plastron prédécoupé 750x750mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB