Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - AS400 Relay Card PowerValue - 4NWP100120R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AS400 Relay Card PowerValue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169260681

Réf. Sonepar

00026926068

Réf. Fournisseur

4NWP100120R0001

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

133 mm

pays de fabrication:

CHINE

AS400 Relay Card PowerValue