ABB - AUE XT5-XT6 W 2 CONTACTSINCHx RHx - 104822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644069148
Réf. Sonepar
00026104822
Réf. Fournisseur
104822
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
mode de pose:
autre
douille:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
2 MICRO-INTERRUPTEUR PRÉCOCE pour DÉCLENCHEMENT DE SOUS-TENSION SUR LE MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT DE LA POIGNÉE ROTATIVE EN FERMÉ SUR Disjoncteurs à boîtier moulé RETRAIT XT5-XT6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


