ABB - AUVENT TT4025 Coffret SR2 - 673652

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AUVENT TT4025 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 305 mm

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 405 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646736529

Réf. Sonepar

00026673652

Réf. Fournisseur

673652

Marque

ABB

largeur:

305 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

405 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

AUVENT TT4025 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB