ABB - Aux-C 1Q+1Sy 24Vdc Xt5 W - 104788

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Aux-C 1Q+1Sy 24Vdc Xt5 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221026901

Réf. Sonepar

00026104788

Réf. Fournisseur

104788

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Aux-C 1Q+1Sy 24Vdc Xt5 W

Les Atouts de l'article:

1 INTERRUPTEUR OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEMENT pour INDICATION DE DÉPLACEMENT SY V <24V DC XT5 CÂBLE pour disjoncteur EXTRACTIONNEL XT5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB