Non retournable

ABB - AUX-C 1S52 250V AC/dC XT5 W - 104793

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AUX-C 1S52 250V AC/dC XT5 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221026932

Réf. Sonepar

00026104793

Réf. Fournisseur

104793

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

AUX-C 1S52 250V AC/dC XT5 W

Les Atouts de l'article:

1 CONTACT OUVERT pour INDICATION DÉCLENCHÉE S52 V <250 V AC-DC XT5 CABLE pour disjoncteur RETRAIT XT5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB