ABB - Aux-C 1S52 250V Ac/Dc Xt5-Xt6 F/P - 104800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8056221026987
Réf. Sonepar
00026104800
Réf. Fournisseur
104800
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
1 CONTACT OUVERT pour INDICATEUR DÉCLENCHÉ S52 V <250 V AC-DC XT5-XT6 CÂBLES pour disjoncteur fixe à BRANCHER XT5-XT6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB